Startseite

EATON - EAOJKS-20 JKS-20 FUS. NA, LIMITRON, FAST ACTING CL - JKS-20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590445047

Artikelnummer

EAOJKS-20

Herstellernummer

JKS-20

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

20 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 20 A, AC 600 V, 21 x 57 mm, Class J, UL, rapido, ideale per applicazioni industriali e commerciali critiche con specifici requisiti di limitazione della corrente, potere di apertura 200 kA

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie