EATON - EAOJJS-500 JJS-500 TRON FAST ACTING FUSE CLASS T - JJS-500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 500 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Ausführung Kennmelder - ohne
Packung
1 ST
EAN
5027590509022
Artikelnummer
EAOJJS-500
Herstellernummer
JJS-500
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
500 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
ohne
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 500 A, AC 600 V, 32 x 101 mm, Class T, UL, extra-rapido, Comunemente applicato in circuiti di riscaldamento elettrico, centro di distribuzione, sezionatori di potenza e contatori