EATON - EAOJJS-350 JJS-350 TRON FAST ACTING FUSE CLASS T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC
Nennstrom - 350 A
Bemessungsabschaltvermögen - 200 kA
Packung
1 ST
EAN
5027590172400
Artikelnummer
EAOJJS-350
Herstellernummer
JJS-350
Hersteller
EAO
Stromart:
AC
Nennstrom:
350 A
Bemessungsabschaltvermögen:
200 kA
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 350 A, AC 600 V, 25 x 92 mm, Class T, UL, extra-rapido, Comunemente applicato in circuiti di riscaldamento elettrico, centro di distribuzione, sezionatori di potenza e contatori


