Startseite

EATON - EAOIP65PSUSPB STAFFA SOSPENS. E BARRE ELETTRIFICATE IP - IP65PSUSPB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Länge - 326 mm

  • Breite - 100 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

None

EAN

5018987278515

Artikelnummer

EAOIP65PSUSPB

Herstellernummer

IP65PSUSPB

Hersteller

EAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Länge:

326 mm

Breite:

100 mm

Höhe:

16.6 mm

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione tipo/modello Eaton Group - IP65PSUSPB - STAFFA SOSPENS. E BARRE ELETTRIFICATE IP