Startseite

EATON - EAOIP65PLP3HCGL IP65+ L SIMMETRICO 3H SA/SE CGLINE+ POLI - IP65PLP3HCGL

KopierenKopieren
EATON - EAOIP65PLP3HCGL IP65+ L SIMMETRICO 3H SA/SE CGLINE+ POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - sonstige

  • Mit Piktogramm - nein

  • Mit Fernschalteranschluss - ja

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Packung

  • 1 ST

Produktserien

None

EAN

5018987233262

Artikelnummer

EAOIP65PLP3HCGL

Herstellernummer

IP65PLP3HCGL

Hersteller

EAO

Montageart:

Deckenanbau

Geeignet für Kennzeichnungsart:

sonstige

Mit Piktogramm:

nein

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

NiCd

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

ohne

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

ja

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

5...40 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

510...510 lm

Max. Systemleistung:

3.2 W

Farbtemperatur:

6200...6200 K

Leistungsfaktor:

0.5

Nennbetriebsdauer:

3...3 h

Breite:

80 mm

Höhe/Tiefe:

168 mm

Länge:

340 mm

Einbaubreite:

80 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

168 mm

Einbaulänge:

340 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

4

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Steckanschluss

Eaton i-P65 Plus, Illuminazione di sicurezza, Area aperta, Tecnologia CGLine +, LED, Funzionamento permanente / non permanente, IP65, 510 lm, autonomia di 3 ore