EATON - EAOIP65PLP230 IP65+ L SIMMETRICO MAINS 230V POLICARBON - IP65PLP230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Piktogramm - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Länge - 340 mm
Breite - 167.9 mm
Mit Fernschalteranschluss - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
101 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5018987233132
Artikelnummer
EAOIP65PLP230
Herstellernummer
IP65PLP230
Hersteller
EAO
Mit Piktogramm:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Länge:
340 mm
Breite:
167.9 mm
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Höhe/Tiefe:
80.5 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


