EATON - EAOIP65PLP1HCGL IP65+ L SIMMETRICO 1H SA/SE CGLINE+ POLI - IP65PLP1HCGL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart - sonstige
Art der Kennzeichnung - einseitig
Mit Piktogramm - nein
Packung
1 ST
EAN
5018987233231
Artikelnummer
EAOIP65PLP1HCGL
Herstellernummer
IP65PLP1HCGL
Hersteller
EAO
Montageart:
Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Piktogramm:
nein
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
NiCd
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5...40 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
740...0 lm
Max. Systemleistung:
2.8 W
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
900 lm
Farbtemperatur:
6200...6200 K
Leistungsfaktor:
0.5
Nennbetriebsdauer:
1...1 h
Breite:
80 mm
Höhe/Tiefe:
168 mm
Länge:
340 mm
Einbaubreite:
80 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
168 mm
Einbaulänge:
340 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
4
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckanschluss


