EATON - EAOIP65PLACGS I-P65+ L CG-S OTTICHE SIMMETRICHE ALLUMI - IP65PLACGS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Schaltungsart - Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss - nein
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
5018987233309
Artikelnummer
EAOIP65PLACGS
Herstellernummer
IP65PLACGS
Hersteller
EAO
Leuchtmittel:
LED
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Schaltungsart:
Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
340 mm
Breite:
80.5 mm
Höhe:
21 mm


