EATON - EAOIP65PLA3HCGL IP65+ L SIMMETRICO 3H SA/SE CGLINE+ ALLU - IP65PLA3HCGL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Deckenanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Max. Systemleistung - 3.2 W
Nennbetriebsdauer - 3...3 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5018987233347
Artikelnummer
EAOIP65PLA3HCGL
Herstellernummer
IP65PLA3HCGL
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Max. Systemleistung:
3.2 W
Nennbetriebsdauer:
3...3 h
Mit Piktogramm:
nein
Farbtemperatur:
6200...6200 K
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
900 lm
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK08
Gehäusefarbe:
grau
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Länge:
340 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
167.9 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5...40 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Höhe/Tiefe:
80.5 mm
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Anschlussart:
Steckanschluss
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Einbaubreite:
80 mm
Einbaulänge:
340 mm
Polzahl:
4
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
510...0 lm
Leistungsfaktor:
0.5
Einbauhöhe/-tiefe:
168 mm
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


