Startseite

EATON - EAOIP65PHP1HCGL IP65+ H ASIMMETRICO 1H SA/SE CGLINE+POLI - IP65PHP1HCGL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Max. Systemleistung - 2.8 W

  • Nennbetriebsdauer - 1...1 h

Packung

  • 1 ST

EAN

5018987233248

Artikelnummer

EAOIP65PHP1HCGL

Herstellernummer

IP65PHP1HCGL

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Max. Systemleistung:

2.8 W

Nennbetriebsdauer:

1...1 h

Mit Piktogramm:

nein

Farbtemperatur:

6200...6200 K

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

690 lm

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK08

Gehäusefarbe:

grau

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Länge:

340 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

80 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Kennzeichnungsart:

sonstige

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

5...40 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

168 mm

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Anschlussart:

Steckanschluss

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Einbaubreite:

80 mm

Einbaulänge:

340 mm

Polzahl:

4

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

560...0 lm

Leistungsfaktor:

0.5

Einbauhöhe/-tiefe:

168 mm

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Eaton i-P65 Plus, Illuminazione di sicurezza, Via di esodo, Tecnologia CGLine +, LED, Funzionamento permanente / non permanente, IP65, 560 lm, autonomia di 1 ora

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie