EATON - EAOIP65LEG7010 IP65 PITTOGRAMMI MONOFACCIALI (ISO7010) - IP65LEG7010
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - sonstige
Doppelseitig - nein
Länge - 190 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
5018987026277
Artikelnummer
EAOIP65LEG7010
Herstellernummer
IP65LEG7010
Hersteller
EAO
Ausführung:
Einlegeblatt/-platte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
sonstige
Doppelseitig:
nein
Länge:
190 mm
Breite:
110.5 mm
Materialstärke:
2 mm
Erkennungsweite:
20 m


