EATON - EAOIP65LEDO3HIS IP65 LED 3H SA/SE SIMMETRICO AD - IP65LEDO3HIS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber
Mit Piktogramm - nein
Mit Fernschalteranschluss - ja
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Packung
1 ST
EAN
5018987026017
Artikelnummer
EAOIP65LEDO3HIS
Herstellernummer
IP65LEDO3HIS
Hersteller
EAO
Montageart:
Deckenanbau
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Piktogramm:
nein
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
NiCd
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5...40 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
153...153 lm
Max. Systemleistung:
2.5 W
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
153 lm
Farbtemperatur:
6200...6200 K
Leistungsfaktor:
0.5
Erkennungsweite:
20 m
Nennbetriebsdauer:
3...3 h
Breite:
55 mm
Höhe/Tiefe:
142 mm
Länge:
263 mm
Einbaubreite:
55 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
55 mm
Einbaulänge:
263 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
4
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Schraubanschluss
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie