EATON - EAOIP65LEDO230CG I-P65 LED CG-S SIMMETRICO - IP65LEDO230CG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Deckenanbau
Mit Piktogramm - nein
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5018987026130
Artikelnummer
EAOIP65LEDO230CG
Herstellernummer
IP65LEDO230CG
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Deckenanbau
Mit Piktogramm:
nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
nein
Länge:
263 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
142 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
55 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


