EATON - EAOIP65LEDO230 IP65 LED 230V MAINS SIMMETRICO - IP65LEDO230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Max. Systemleistung - 11 W
Mit Piktogramm - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5018987026093
Artikelnummer
EAOIP65LEDO230
Herstellernummer
IP65LEDO230
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Max. Systemleistung:
11 W
Mit Piktogramm:
nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
nein
Spannungsart:
AC
Erkennungsweite:
24 m
Länge:
263 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
142 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-10...40 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
55 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Anzahl der Leuchtenköpfe:
2
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
150...0 lm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


