EATON - EAOIP65LEDEX3HIS IP65 LED 3H SA/SE BIFACCIALE AD - IP65LEDEX3HIS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Deckenanbau
Max. Systemleistung - 2.5 W
Nennbetriebsdauer - 3...3 h
Mit Piktogramm - nein
Packung
1 ST
EAN
5018987026178
Artikelnummer
EAOIP65LEDEX3HIS
Herstellernummer
IP65LEDEX3HIS
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Deckenanbau
Max. Systemleistung:
2.5 W
Nennbetriebsdauer:
3...3 h
Mit Piktogramm:
nein
Farbtemperatur:
6200...6200 K
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
148 lm
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK10
Gehäusefarbe:
grau
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Erkennungsweite:
20 m
Länge:
263 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
165 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5...40 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Höhe/Tiefe:
142 mm
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Anschlussart:
Schraubanschluss
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Einbaubreite:
165 mm
Einbaulänge:
263 mm
Polzahl:
4
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
148...148 lm
Leistungsfaktor:
0.5
Einbauhöhe/-tiefe:
165 mm
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


