EATON - EAOIP65LEDEX230CG I-P65 LED CG-S BIFACCIALE - IP65LEDEX230CG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Art der Kennzeichnung - ein-/zweiseitig
Mit Piktogramm - nein
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Packung
1 ST
EAN
5018987026222
Artikelnummer
EAOIP65LEDEX230CG
Herstellernummer
IP65LEDEX230CG
Hersteller
EAO
Montageart:
Deckenanbau
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Piktogramm:
nein
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Breite:
142 mm
Höhe/Tiefe:
165 mm
Länge:
263 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


