Startseite

EATON - EAOIP65LEDEX230 IP65 LED 230V MAINS BIFACCIALE - IP65LEDEX230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Deckenanbau

  • Mit Piktogramm - nein

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

5018987026239

Artikelnummer

EAOIP65LEDEX230

Herstellernummer

IP65LEDEX230

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Deckenanbau

Mit Piktogramm:

nein

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

nein

Länge:

263 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

142 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

165 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Versione: alimentazione centralizzata 230Vca/Vcc. Costruzione: Corpo in policarbonato colore grigio, riflettore in policarbonato colore bianco, diffusore in policarbonato trasparente. Grado di protezione: IP65. Funzionamento: permanente SA. Ricarica: 24h(12h per 2h di autonomia). Opzioni di installazione: Soffitto e parete. Alimentazione: 230Vca 50/60Hz. Temperatura di funzionamento: Da -10 a +40°C (versioni centralizzate). Distanza di visibilità (segnalazione di sicurezza); 24m per versioni monofacciali e bifacciali. Sorgente luminosa: 2PowerLED da 1W ad alta efficienza 150Lm SA. Legenda ottiche: O = simmetriche.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie