Startseite

EATON - EAOIP65LEDE3HCGL IP65 LED 3H SA/SE ASIMMETRICO CGLINE+ - IP65LEDE3HCGL

KopierenKopieren
EATON - EAOIP65LEDE3HCGL IP65 LED 3H SA/SE ASIMMETRICO CGLINE+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Max. Systemleistung - 2.5 W

  • Nennbetriebsdauer - 3...3 h

Packung

  • 1 ST

EAN

5018987195935

Artikelnummer

EAOIP65LEDE3HCGL

Herstellernummer

IP65LEDE3HCGL

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Max. Systemleistung:

2.5 W

Nennbetriebsdauer:

3...3 h

Mit Piktogramm:

nein

Farbtemperatur:

6200...6200 K

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

148 lm

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK10

Gehäusefarbe:

grau

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Erkennungsweite:

20 m

Länge:

263 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

55 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

5...40 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

142 mm

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Anschlussart:

Schraubanschluss

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Einbaubreite:

55 mm

Einbaulänge:

263 mm

Polzahl:

4

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

148...148 lm

Leistungsfaktor:

0.5

Einbauhöhe/-tiefe:

55 mm

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Eaton i-P65, Illuminazione di sicurezza, distanza di visibilità 20m, Via di esodo, tecnologia CGLine +, LED, funzionamento permanente, IP65, 148lm, autonomia 3 h

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie