Startseite

EATON - EAOIP65LEDE230CG I-P65 LED CG-S ASIMMETRICO - IP65LEDE230CG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Deckenanbau

  • Mit Piktogramm - nein

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5018987026147

Artikelnummer

EAOIP65LEDE230CG

Herstellernummer

IP65LEDE230CG

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Deckenanbau

Mit Piktogramm:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

nein

Länge:

263 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

142 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

55 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Apparecchio per l’illuminazione di emergenza CEAG i-P65 E CG-S, con ottica asimmetrica per l’illuminazione delle uscite di emergenza, incluso alimentatore LED e tecnologia CG-S (20 indirizzi)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie