EATON - EAOIP65DBLLEG7010 IP65 PITTOGRAMMI BIFACCIALI (ISO7010) - IP65DBLLEG7010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufkleber
Richtung - sonstige
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Länge - 190 mm
Breite - 110.5 mm
Packung
1 ST
EAN
5018987026215
Artikelnummer
EAOIP65DBLLEG7010
Herstellernummer
IP65DBLLEG7010
Hersteller
EAO
Ausführung:
Aufkleber
Richtung:
sonstige
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Länge:
190 mm
Breite:
110.5 mm
Doppelseitig:
ja
Erkennungsweite:
20 m
Materialstärke:
2 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


