EATON - EAOINT8C INTERFACCIA PER ARDEA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Vernetzbar über Kabel - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Breite - 58 mm
Länge - 130 mm
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001024823158
Artikelnummer
EAOINT8C
Herstellernummer
INT8C
Hersteller
EAO
Vernetzbar über Kabel:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Breite:
58 mm
Länge:
130 mm
Schutzart (IP):
IP44
Höhe/Tiefe:
130 mm
Pulsante, RMQ Compact, apparecchio completo, Forma costruttiva: Sporgenti, ad impulso, Tipo di collegamento: collegamento a vite, capsula: nero, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947?5?1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.65, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 20, Apertura positiva (ZW): Si, Conformita alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660




