Startseite

EATON - EAOGSGB110 GSGB110 110AMP 660V AC BS88 SEMI CONDUCT - GSGB110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsstrom - 110 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 10 ST

EAN

5996516024331

Artikelnummer

EAOGSGB110

Herstellernummer

GSGB110

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

110 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 110 A, AC 660 V, DC 400 V, BS88, 36 x 95 mm, aR, BS, ultra rapido, terminali di collegamento laterali (doppio elemento), Protezione di dispositivi semiconduttore, BS88-4, potere di apertura 100 kA

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie