EATON - EAOGSB5 GSB5 5AMP 600V AC BS88 FUSE - GSB5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 600 V
Bemessungsstrom - 5 A
Abschaltleistung - 100 kA
Stromart - AC
Packung
20 ST
EAN
5050096006979
Artikelnummer
EAOGSB5
Herstellernummer
GSB5
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
600 V
Bemessungsstrom:
5 A
Abschaltleistung:
100 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Befestigungslöcher:
M3
Mittenabstand Anschlüsse:
63.8 mm
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


