Startseite

EATON - EAOGSB100 GSB100 100AMP 600V AC BS88 FUSE - GSB100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 10 ST

EAN

5996516024270

Artikelnummer

EAOGSB100

Herstellernummer

GSB100

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

100 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 100 A, AC 600 V, BS88, 9 x 75 mm, aR, BS, terminali di collegamento laterali, Protezione di dispositivi semiconduttori, BS88-4, potere di apertura 100 kA

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie