EATON - EAOGSA300 GSA300 300AMP 240V AC BS88 FUSE - GSA300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 240 V
Bemessungsstrom - 300 A
Bemessungsspannung DC - 200 V
Abschaltleistung - 100 kA
Packung
5 ST
EAN
5996516024188
Artikelnummer
EAOGSA300
Herstellernummer
GSA300
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
240 V
Bemessungsstrom:
300 A
Bemessungsspannung DC:
200 V
Abschaltleistung:
100 kA
Stromart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
60.3 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


