EATON - EAOGSA15 GSA15 15AMP 240V AC BS88 FUSE - GSA15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Stromart - AC/DC
Bemessungsspannung AC - 240 V
Bemessungsspannung DC - 200 V
Packung
20 ST
EAN
5996516024126
Artikelnummer
EAOGSA15
Herstellernummer
GSA15
Hersteller
EAO
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC/DC
Bemessungsspannung AC:
240 V
Bemessungsspannung DC:
200 V
Bemessungsstrom:
15 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung:
100 kA
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Befestigungslöcher:
M3
Mittenabstand Anschlüsse:
37.4 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie