Startseite

EATON - EAOGSA100 GSA100 100AMP 240V AC BS88 FUSE - GSA100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 20 ST

EAN

5996516024102

Artikelnummer

EAOGSA100

Herstellernummer

GSA100

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

100 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 100 A, AC 240 V, DC 200 V, BS88, 18 x 59 mm, aR, BS, terminali di collegamento laterali, BS88-4, potere di apertura 100 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie