Startseite

EATON - EAOGMD6605BAAA00A00 UN.RIC. EV GM-DC 66KW CCS RJ45 RFID

KopierenKopieren
EATON - EAOGMD6605BAAA00A00 UN.RIC. EV GM-DC 66KW CCS RJ45 RFID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Nennanschlussleistung - 66 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 66 kW

  • Breite - 265 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3553340301445

Artikelnummer

EAOGMD6605BAAA00A00

Herstellernummer

GMD6605BAAA00A00

Hersteller

EAO

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Nennanschlussleistung:

66 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Max. Leistung pro Ladepunkt:

66 kW

Breite:

265 mm

Höhe:

1775 mm

Tiefe:

833 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

1

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

1

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Länge des Ladekabels:

5 m

Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:

nein

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

DC-Fehlerstromerkennung:

nein

Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:

nein

Mit Leitungsschutzschalter:

nein

Vernetzbar als Master:

nein

Vernetzbar als Extender:

nein

Vernetzbar über LAN:

nein

Mit Energiezähler:

nein

Mit Schlüsselschalter:

nein

Mit integriertem RFID-Kartenleser:

nein

NFC (Near Field Communication):

nein

Statisches Lastmanagement integriert:

nein

Geeignet für dynamisches Lastmanagement:

nein

Plug and charge (ISO 15118):

nein

Mit Display:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK10

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung und Konfiguration über App:

nein

Export der Ladehistorie:

nein

Backend mitgeliefert:

nein

Mit MID-kompatiblem Energiezähler:

nein

Eaton Green Motion DC 66, Stazione di Carica EV; On-line, CCS 2 connettori, interfaccia di comunicazione RJ45, controllo dell’accesso RFID