Startseite

EATON - EAOGMD4405BBAA00A00 UN.RIC. EV GM-DC 44KW CCS RJ45 4G RFID - GMD4405BBAA00A00

KopierenKopieren
EATON - EAOGMD4405BBAA00A00 UN.RIC. EV GM-DC 44KW CCS RJ45 4G RFID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 44 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3553340301414

Artikelnummer

EAOGMD4405BBAA00A00

Herstellernummer

GMD4405BBAA00A00

Hersteller

EAO

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

44 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Schutzart (IP):

IP54

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Länge des Ladekabels:

5 m

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

1

Breite:

265 mm

Höhe:

1775 mm

Tiefe:

833 mm

Mit Leitungsschutzschalter:

nein

Nennanschlussleistung:

44 kW

Mit Energiezähler:

nein

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

DC-Fehlerstromerkennung:

nein

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Mit Display:

ja

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schlagfestigkeit:

IK10

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Vernetzbar als Master:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

1

Bedienung und Konfiguration über App:

nein

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Vernetzbar über LAN:

nein

Export der Ladehistorie:

nein

Geeignet für dynamisches Lastmanagement:

nein

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Mit MID-kompatiblem Energiezähler:

nein

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Plug and charge (ISO 15118):

nein

Backend mitgeliefert:

nein

Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:

nein

Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:

nein

NFC (Near Field Communication):

nein

Vernetzbar als Extender:

nein

Mit integriertem RFID-Kartenleser:

nein

Mit Schlüsselschalter:

nein

Statisches Lastmanagement integriert:

nein

Green Motion DC 44 Mobile di Eaton, unità di ricarica per veicoli elettrici, On-line, connettore CCS 2, interfaccia di comunicazione RJ45, 4G, autenticazione degli accessi RFID

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie