Startseite

EATON - EAOGMB2203AAAA00A00 UNIT RICARICA EV GMB 3.7-22KW 5M T2C - GMB2203AAAA00A00

KopierenKopieren
EATON - EAOGMB2203AAAA00A00 UNIT RICARICA EV GMB 3.7-22KW 5M T2C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 263 mm

  • Höhe - 291 mm

  • Tiefe - 116 mm

  • Mit Hausanschlusskasten (HAK) - nein

  • Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3553340301865

Artikelnummer

EAOGMB2203AAAA00A00

Herstellernummer

GMB2203AAAA00A00

Hersteller

EAO

Breite:

263 mm

Höhe:

291 mm

Tiefe:

116 mm

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:

nein

DC-Fehlerstromerkennung:

nein

Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:

nein

Mit Leitungsschutzschalter:

nein

Vernetzbar als Master:

nein

Vernetzbar als Extender:

nein

Vernetzbar über LAN:

nein

Mit Energiezähler:

nein

Mit Schlüsselschalter:

nein

Mit integriertem RFID-Kartenleser:

nein

NFC (Near Field Communication):

nein

Statisches Lastmanagement integriert:

nein

Geeignet für dynamisches Lastmanagement:

nein

Plug and charge (ISO 15118):

nein

Mit Display:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung und Konfiguration über App:

nein

Export der Ladehistorie:

nein

Backend mitgeliefert:

nein

Mit MID-kompatiblem Energiezähler:

nein

Pulsante, RMQ Compact, apparecchio completo, Forma costruttiva: Sporgenti, ad impulso, Tipo di collegamento: collegamento a vite, capsula: nero, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947?5?1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.65, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 20, Apertura positiva (ZW): Si, Conformita alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660