Startseite

EATON - EAOGF710 GF710 710AMP 550V AC / 250V DC - GF710

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 710 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590022088

Artikelnummer

EAOGF710

Herstellernummer

GF710

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

710 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibile, intensità di corrente 35 A, Tensione nominale AC 500 V, Tensione nominale DC 250 V, BS88, 21 x 114 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento laterali, applicazioni industriali generiche, BS88-1, IEC 60269-1, Potere di Interruzione 80 kA, Corpo in ceramica

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie