EATON - EAOFWX-60A FWX-60A BUSS HIGH SPEED FUSE - FWX-60A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 60 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Ausführung Kennmelder - ohne
Packung
5 ST
EAN
5027590061650
Artikelnummer
EAOFWX-60A
Herstellernummer
FWX-60A
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
60 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
ohne
fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 60 A, AC 250 V, 21 x 81 mm, UL, cilindrico con terminali di collegamento centrati, sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL, potere di apertura 200 kA
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie