Startseite

EATON - EAOFWS-8A20FI FWS-8A20FI 8AMP TRACTION FUSE WITH INDIC - FWS-8A20FI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 8 A

  • Bemessungsspannung AC - 2000 V

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590161039

Artikelnummer

EAOFWS-8A20FI

Herstellernummer

FWS-8A20FI

Hersteller

EAO

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

8 A

Bemessungsspannung AC:

2000 V

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Spannungsart:

AC/DC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

50 kA

Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:

50 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

7.6 W

Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 8 A, AC 2100 V, DC 1000 V, 20 x 127 mm, gS, IEC, BS, con indicatore, cilindrico, trazione, IEC 60269-4, IEC 60077, potere di apertura 50 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie