Startseite

EATON - EAOFWP-8G10F FWP-8G10F 8AMP 690VAC CLASS GR 10X38MM F - FWP-8G10F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 10 ST

EAN

0051712689380

Artikelnummer

EAOFWP-8G10F

Herstellernummer

FWP-8G10F

Hersteller

EAO

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

80 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

1.68 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 8 A, AC 690 V, 10 x 38, gR, IEC, UL, cilindrico, IEC 60269-4, UL 248-13, potere di apertura 200 kA

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie