EATON - EAOFWP-80B FWP-80B 80AMP 700V AC SEMI-COND - FWP-80B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 80 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
5027590021852
Artikelnummer
EAOFWP-80B
Herstellernummer
FWP-80B
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
80 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
ohne
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


