Startseite

EATON - EAOFWP-80A22F FWP-80A22F 80AMP 700V AC 22 X 58MM FERRU - FWP-80A22F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 800 A

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590021845

Artikelnummer

EAOFWP-80A22F

Herstellernummer

FWP-80A22F

Hersteller

EAO

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

800 A

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

15 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 80 A, AC 700 V, 22 x 58 mm, aR, UL, cilindrico, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di apertura 200kA, Accessori opzionali portafusibile CH221B

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie