Startseite

EATON - EAOFWP-800A FWP-800A 800AMP 700V AC SEMI-COND - FWP-800A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 700 V

  • Bemessungsstrom - 70 A

  • Bemessungsspannung DC - 700 V

  • Abschaltleistung - 200 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590021869

Artikelnummer

EAOFWP-800A

Herstellernummer

FWP-800A

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

700 V

Bemessungsstrom:

70 A

Bemessungsspannung DC:

700 V

Abschaltleistung:

200 kA

Stromart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

140 W

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

134.95 mm

fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 800 A, AC 700 V, DC 700 V, 51 x 169 mm, aR, UL, terminali di collegamento centrati, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento in bassa tensione, UL 248, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile serie BH

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie