Startseite

EATON - EAOFWP-700A FWP-700A 700AMP 700V AC SEMI-COND - FWP-700A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 700 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590021838

Artikelnummer

EAOFWP-700A

Herstellernummer

FWP-700A

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

700 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

ohne

fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 700 A, AC 700 V, DC 700 V, 51 x 169 mm, UL, cilindrico con terminali di collegamento centrati, sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento in bassa tensione, UL 248, potere di apertura 200 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie