Startseite

EATON - EAOFWP-50G14F FUSE 50A 690VAC GR 14X51 - FWP-50G14F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590367707

Artikelnummer

EAOFWP-50G14F

Herstellernummer

FWP-50G14F

Hersteller

EAO

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

50 A

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

9.8 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 50 A, AC 690 V, 14 x 51, gR, IEC, UL, cilindrico, IEC 60269-4, UL 248-13, potere di apertura 200 kA

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie