Startseite

EATON - EAOFWP-50D FWP-50D 50AMP 700V AC SEMI-COND - FWP-50D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Bemessungsspannung AC - 700 V

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

5027590021777

Artikelnummer

EAOFWP-50D

Herstellernummer

FWP-50D

Hersteller

EAO

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

50 A

Bemessungsspannung AC:

700 V

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsspannung DC:

700 V

Spannungsart:

AC/DC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

Abschaltleistung bei Nennspannung, DC:

50 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

12 W

Fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 50 A, AC 700 V, DC 700 V, 21 x 112 mm, aR, UL, terminali di collegamento centrati, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di interruzione 200 kA, Accessori opzionali portafusibile serie BH

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie