Startseite

EATON - EAOFWP-50BI FWP-50BI S/COND FUSE WITH IND. - FWP-50BI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Stromart - AC/DC

  • Bemessungsspannung AC - 700 V

  • Bemessungsspannung DC - 700 V

  • Bemessungsstrom - 50 A

Packung

  • 5 ST

EAN

5027590021784

Artikelnummer

EAOFWP-50BI

Herstellernummer

FWP-50BI

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC/DC

Bemessungsspannung AC:

700 V

Bemessungsspannung DC:

700 V

Bemessungsstrom:

50 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Abschaltleistung:

200 kA

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

12 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

90 mm

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 50 A, AC 700 V, DC 700 V, 21 x 112 mm, aR, UL, con indicatore, cilindrico, terminali di collegamento centrati, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositividi avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di apertura 200 kA