Startseite

EATON - EAOFWP-50A14FI FWP-50A14FI 50A 700V 14X51 INDICATED 14. - FWP-50A14FI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590243278

Artikelnummer

EAOFWP-50A14FI

Herstellernummer

FWP-50A14FI

Hersteller

EAO

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

50 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

9 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 50 A, AC 700 V, 14 x 51 mm, aR, UL, con percussore, cilindrico, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, poteredi apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile CH141B

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie