Startseite

EATON - EAOFWP-400A FWP-400A BUSS HIGH SPEED FUSE - FWP-400A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590061445

Artikelnummer

EAOFWP-400A

Herstellernummer

FWP-400A

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

400 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

ohne

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 400 A, AC 700 V, DC 700 V, 51 x 130 mm, UL, cilindrico con terminali di collegamento centrati, sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di apertura 200 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie