Startseite

EATON - EAOFWP-3A14F FWP-3A14F 700V 3AMP S/COND FERRULE 14.3 - FWP-3A14F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 3 A

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590021623

Artikelnummer

EAOFWP-3A14F

Herstellernummer

FWP-3A14F

Hersteller

EAO

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

3 A

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

2.8 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 3 A, AC 700 V, 14 x 51 mm, aR, UL, cilindrico, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile CH141B

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie