Startseite

EATON - EAOFWP-32G10F FWP-32G10F FUSE 32A 690VAC GR 10X38 - FWP-32G10F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590368049

Artikelnummer

EAOFWP-32G10F

Herstellernummer

FWP-32G10F

Hersteller

EAO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

32 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:

200 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

7.43 W

Fusibile extra rapido, tensione nominale 690 V, Valori nominali amperaggio: 32 A, taglia fusibile: 10 x 38 mm, Classe gR, Forma del fusibile: Cilindrico, potere di interruzione: 200 kAIC, frequenza nominale: 45 - 62 Hz

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie