Startseite

EATON - EAOFWP-32A22FI FWP-32A22FI 32A 690V 22X58 INDICATED 22 - FWP-32A22FI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590243247

Artikelnummer

EAOFWP-32A22FI

Herstellernummer

FWP-32A22FI

Hersteller

EAO

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

32 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

8 W

Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 32 A, AC 700 V, 22 x 58 mm, aR, UL, con segnalatore d’urto, cilindrico, protezione bus comune CC, Convertitori di frequenza CC, convertitori/raddrizzatori di potenza e avviatori a tensione ridotta, UL248, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibili CH221B

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie