Startseite

EATON - EAOFWP-32A14FI FWP-32A14FI 32A 700V 14X51 INDICATED 14.

KopierenKopieren
EATON - EAOFWP-32A14FI FWP-32A14FI 32A 700V 14X51 INDICATED 14.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590243230

Artikelnummer

EAOFWP-32A14FI

Herstellernummer

FWP-32A14FI

Hersteller

EAO

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

32 A

Bemessungsspannung:

690 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Betriebsfrequenz:

45...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Abschaltleistung:

200 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

8 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 32 A, AC 700 V, 14 x 51 mm, aR, UL, con percussore, cilindrico, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, poteredi apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile CH141B