Startseite

EATON - EAOFWP-175A FWP-175A BUSS HIGH SPEED FUSE - FWP-175A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsstrom - 175 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

5027590061384

Artikelnummer

EAOFWP-175A

Herstellernummer

FWP-175A

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

175 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

ohne

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 175 A, AC 700 V, DC 700 V, 31 x 130 mm, UL, cilindrico con terminali di collegamento centrati, sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di apertura 200 kA