Startseite

EATON - EAOFWP-16G14F FUSE 16A 690VAC GR 14X51 - FWP-16G14F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590500258

Artikelnummer

EAOFWP-16G14F

Herstellernummer

FWP-16G14F

Hersteller

EAO

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

16 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

4.83 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 16 A, AC 690 V, 14 x 51, gR, IEC, UL, cilindrico, IEC 60269-4, UL 248-13, potere di apertura 200 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie