Startseite

EATON - EAOFWP-16G10F FWP-16G10F 16A 690VAC CLASS GR 10X38MM F - FWP-16G10F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 15 A

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

EAN

0051712689410

Artikelnummer

EAOFWP-16G10F

Herstellernummer

FWP-16G10F

Hersteller

EAO

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

15 A

Ausführung:

Keramiksicherung

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

4.27 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 16 A, AC 690 V, 10 x 38, gR, IEC, UL, cilindrico, IEC 60269-4, UL 248-13, potere di apertura 200 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie